SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED44203W KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, 3L - KBB40ED44203W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480001789
Artikelnummer
SNRKBB40ED44203W
Herstellernummer
KBB40ED44203W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm


