Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22305W KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, L+ - KBB40ED22305W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22305W KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, L+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 6

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480001512

Artikelnummer

SNRKBB40ED22305W

Herstellernummer

KBB40ED22305W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

6

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 3m , Polarität L1 + N + PE und L1 + N + PE, Abgangsstellen 5, RAL 9003.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie