Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF4420W KBB flexibles Schienenelement, 40A, 2m, - KBB40DF4420W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF4420W KBB flexibles Schienenelement, 40A, 2m,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8

  • Flexibel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480001352

Artikelnummer

SNRKBB40DF4420W

Herstellernummer

KBB40DF4420W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Flexibel:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis busbar trunking for KBB. It's applied to lighting and power socket distribution with white RAL 9003 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 400VAC 50/60Hz. The rated operational current is 40A at 35 ℃. Flexible lengthbusbar which mounting by clips. Designed with 2 circuits allowing. It provides 2 pT radiated magnetic field. It provides IP55 protection which conforming to EN/IEC 60529 standard. IK06 conforms to EN/IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).