SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF4405W KBB flexibles Schienenelement, 40A, 0,5m - KBB40DF4405W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8
Flexibel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480001307
Artikelnummer
SNRKBB40DF4405W
Herstellernummer
KBB40DF4405W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
500 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm