Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF405W KBB flexibles Schienenelement, 40A, 0,5m - KBB40DF405W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF405W KBB flexibles Schienenelement, 40A, 0,5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480001208

Artikelnummer

SNRKBB40DF405W

Herstellernummer

KBB40DF405W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

500 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelstück mit 500 mm und 40 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.