SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED2303W KBB gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3A - KBB25ED2303W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480000775
Artikelnummer
SNRKBB25ED2303W
Herstellernummer
KBB25ED2303W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm


