SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED22305W KBB gerades Element, 25A, 3m, 2 Netze, L - KBB25ED22305W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480000713
Artikelnummer
SNRKBB25ED22305W
Herstellernummer
KBB25ED22305W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm


