SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40EDA20W KBA gerades Schienenelement 2m, leer, ku - KBA40EDA20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 0
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
3606480000591
Artikelnummer
SNRKBA40EDA20W
Herstellernummer
KBA40EDA20W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


