SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4203W KBA gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 3 - KBA40ED4203W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
6 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480000508
Artikelnummer
SNRKBA40ED4203W
Herstellernummer
KBA40ED4203W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm