SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF420W KBA flexibles Element, 40A, 2m, 3L+N+PE - KBA40DF420W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480000379
Artikelnummer
SNRKBA40DF420W
Herstellernummer
KBA40DF420W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm