SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF405W KBA flexibles Element, 40A, 0,5m, 3L+N+P - KBA40DF405W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480000331
Artikelnummer
SNRKBA40DF405W
Herstellernummer
KBA40DF405W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm