Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2303W KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3A - KBA25ED2303W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2303W KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480000072

Artikelnummer

SNRKBA25ED2303W

Herstellernummer

KBA25ED2303W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis KBA-Systems. Es besteht aus einem 25-A-Verteilerelement mit 3 m Länge und 3 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie