Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA1H Betat.element m. Frontring D 29mm, Kunst - KBA1H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA1H Betat.element m. Frontring D 29mm, Kunst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony K

EAN

3389110980738

Artikelnummer

SNRKBA1H

Herstellernummer

KBA1H

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Dieser Harmony K Bedienkopf ist so konzipiert, dass er in ein Loch mit einem Durchmesser von 29 mm passt. Dieser Bedienkopf ist für die meisten Industrie- und Prozesssteuerungsanwendungen ausgelegt. Dank ihrer kompakten Größe, ermöglicht sie die einfacheIntegration mit Einheiten mit 16 Millimeter und 22 Millimeter Durchmesser und den verschiedenen Auswahlfunktionen.