Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50H004UP UMSCHALTER 50A 4 POLIG - K50H004UP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50H004UP UMSCHALTER 50A 4 POLIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

836 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110083439

Artikelnummer

SNRK50H004UP

Herstellernummer

K50H004UP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Umschalter 50A 4 polig. Produktbereich: Harmony K - Komponentenname: K50 - knv. off. therm. Strom Ith: 50 A. Produktmontage: Frontmontage - Verriegelung des Drehgriffs: ohne. Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Rückgabe: ohne - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: links: 0° - 300°, rechts: 0° - 60° - IP-Schutzgrad: IP40 gemäß IEC 529, IP40 gemäß NF C 20-010.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie