SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D032BX COMMUTATORE 12A BCD 12 DECIMALI - K1D032BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A
Packung
1 ST
EAN
3606487466475
Artikelnummer
SNRK1D032BX
Herstellernummer
K1D032BX
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss