Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRJGL36225 INTERRUTTORE - JGL36225

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRJGL36225 INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 225 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 35 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

358 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901883760

Artikelnummer

SNRJGL36225

Herstellernummer

JGL36225

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

225 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

35 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2250...2250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Schutzart (IP):

IP20

JGL36225 è un interruttore magnetotermico PowerPact J-Frame, 600 V, 225 A, 3P, 20 kA a 500 V CC. Questo interruttore magnetotermico presenta una corrente di sgancio magnetica di 2250 A e una corrente di tenuta magnetica di 1125 A.L'interruttore magnetotermico PowerPact J-Frame, JGL36225, è progettato per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici PowerPact J-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Questo interruttore è certificato secondo gli standard UL, IEC, CE, CSA. Dimensioni: 191 mm (A) x 105 mm (L) x 127 mm (P).