Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT35925 SCATOLA CARTONGESSO DOPPIA ORIZZONT - IMT35925

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT35925 SCATOLA CARTONGESSO DOPPIA ORIZZONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3606489550295

Artikelnummer

SNRIMT35925

Herstellernummer

IMT35925

Hersteller

SNR

Scopri la scatola da parete Multifix di Schneider Electric, adatta per uso residenziale, commerciale e alberghiero. Fornisce un supporto essenziale per la protezione e la direzione dei collegamenti di cablaggio elettrico. Inoltre, consente il montaggio a incasso. L'installazione del dispositivo è semplice, consentendo l'installazione di nuovi fili. Le dimensioni sono (L) 134 mm x (A) 67 mm x (P) 50 mm. Il colore del prodotto è bianco polare con una finitura superficiale lucida. È realizzato in materiale termoplastico resistente all'usura.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie