SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIM15H VIGILOHM IM15-H 115/415 VCA - IMDIM15H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Funktion - für gemischte Netze
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 110...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480321696
Artikelnummer
SNRIMDIM15H
Herstellernummer
IMDIM15H
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Versorgungsspannung DC:
125...250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ansprechwert Impedanz 1:
50...500 kOhm
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm


