Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM9 VIGILOHM IM9 115/415 VCA - IMD-IM9

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM9 VIGILOHM IM9 115/415 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480321658

Artikelnummer

SNRIMD-IM9

Herstellernummer

IMD-IM9

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Versorgungsspannung DC:

125...250 V

Spannungsmessbereich:

480...480 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...440 Hz

Ansprechwert Impedanz 1:

2...500 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

1...250 kOhm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

72 mm

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC puri di piccole dimensioni con disturbi limitati. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente DC tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo. Possono essere impostate le soglie di allarme e di pre-allarme. Include una funzione di autodiagnostica manuale. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e ilrelè di allarme torna alla normalità. Il prodotto può essere installato su guida DIN.