Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400 VIGILOHM SYSTEM IM400 110/415 VCA - IMD-IM400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400 VIGILOHM SYSTEM IM400 110/415 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...440 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...440 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480573347

Artikelnummer

SNRIMD-IM400

Herstellernummer

IMD-IM400

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion:

für gemischte Netze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...440 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...440 V

Versorgungsspannung DC:

100...440 V

Spannungsmessbereich:

1000...1700 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...440 Hz

Netzableitkapazität:

500 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1...1000 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

0.1...500 kOhm

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

159 mm

Höhe:

123 mm

Tiefe:

90 mm

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC disturbati di grandi dimensioni. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Possono essere impostati il tipo di rete, le sogliedi allarme e pre-allarme, il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi e altri valori ancora. Monitora le reti fino a 830VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea e 480 V DC, con un massimo di 500 microfarad. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 10 ohm a 10 megohm, la capacitanza e i guasti temporanei. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto è installato a incasso, ad esempio su una porta. Il grado di protezione dell'ingresso anteriore è 5, posteriore IP20 e di categoria III 300V per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.