SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20 VIGILOHM IM20 115/415 VCA - IMD-IM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...415 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480321689
Artikelnummer
SNRIMD-IM20
Herstellernummer
IMD-IM20
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...415 V
Versorgungsspannung DC:
125...250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...440 Hz
Netzableitkapazität:
40 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1...1000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0.5...500 kOhm
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm


