Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20-H VIGILOHM IM20-H 115/415 VCA - IMD-IM20-H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20-H VIGILOHM IM20-H 115/415 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 110...110 kOhm

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Versorgungsspannung DC - 125...250 V

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

376 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480321702

Artikelnummer

SNRIMD-IM20-H

Herstellernummer

IMD-IM20-H

Hersteller

SNR

Ansprechwert Impedanz 1:

110...110 kOhm

Funktion:

für gemischte Netze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Versorgungsspannung DC:

125...250 V

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

96 mm

Ansprechwert Impedanz 2:

50...500 kOhm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

110 mm

Tiefe:

59 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Spannungsmessbereich:

0...230 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...230 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Secondo le norme IEC, è obbligatorio dotare i locali medici IT di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Tali dispositivi sono dedicati al monitoraggio dei sistemi medici IT AC, DC e ACDC. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazionesarà eseguita in base alle norme relative al settore medico, dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Le impostazioni sono relative alle soglie di allarme di isolamento da 50 kilohm a 500 kilohm, e agli allarmi di surriscaldamento e sovraccarico del trasformatore. Monitora le reti fino a 230V AC, 230 V DC, in architettura medica IT nonché il trasformatore IT medico. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 100 ohm a 10 megohm. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD entro 4 secondi. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 230VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie