Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F851PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS - ILS1F851PB1A0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1F851PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 3.5 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

453 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119227100

Artikelnummer

SNRILS1F851PB1A0

Herstellernummer

ILS1F851PB1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

3.5 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

1.5 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Drive integrato ILS con motore stepper, 24..36 V, CANopen DS301, 5A. gamma prodotto: azionamento integrato Lexium - tipo di prodotto o componente: azionamento del movimento integrato - nome abbreviato: ILS - tipo motore: motore passo-passo trifase - numero di fasi della rete: monofase - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V, 36 V - tipo di rete: CC - lunghezza: 140.6 mm - tipo di avvolgimento: velocità di rotazione media e coppia media - collegamento elettrico: connettore scheda circuito stampato - freno di stazionamento: senza - tipo scatola ingranaggi: senza - velocità nominale: 200 rpm a 24 V, 400 giri/min a 36 V. Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie