SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PB1A6 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC - ILE2K661PB1A6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 4.7 A
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
486 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485204734
Artikelnummer
SNRILE2K661PB1A6
Herstellernummer
ILE2K661PB1A6
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
4.7 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Spannungsart:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
93 1/min
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
6 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


