Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PC1A4 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, - ILE1F661PC1A4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PC1A4 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389119222433

Artikelnummer

SNRILE1F661PC1A4

Herstellernummer

ILE1F661PC1A4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

44 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

10 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOTORE ELETTRICO SCHNEIDER SERIE LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE MOTEUR EC