Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PC1A1 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, - ILE1F661PC1A1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PC1A1 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

924 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119222402

Artikelnummer

SNRILE1F661PC1A1

Herstellernummer

ILE1F661PC1A1

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

3.1 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Si tratta di un motore DC brushless con dentatura diritta, senza freno d'arresto. Il feedback viene creato con un encoder BLDC. La sua velocità nominale è 225 giri/min a 24 VCC, 270 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 3,1 Nm a 24 VCC e 3,5 Nm a 36 VCC. Il motore integrato riduce la quantità di spazio necessaria per una macchina consolidando i componenti ed eliminando la necessità di armadi. Le sue velocità di trasmissione sono 50, 100, 125, 250, 500, 800 e 1000 kbaud. Il suo rapporto di riduzione è di 18 per 1. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore industriale. Le dimensioni della flangia del motore sono 66 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 4,4 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 73,54 mm. Pesa 1.85 kg. Integra un'interfaccia CANopen DS301. Questo prodotto è certificato da CUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie