Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2T572TB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, MODB - ILA2T572TB1A0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 7.5 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

624 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485188003

Artikelnummer

SNRILA2T572TB1A0

Herstellernummer

ILA2T572TB1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

7.5 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.57 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

ILA2 è un'unità integrata con servomotore sincrono AC (da 24 V a 48 V) e dispone di un'interfaccia di comunicazione Modbus TCP integrata. È dotato di un encoder monogiro (16384 punti/giro). Il freno d'arresto integrato è disponibile come opzione. Questo drive integrato comprende un motore, un'elettronica di controllo e un'interfaccia di comunicazione per Modbus TCP. Le dimensioni della flangia del motore sono 57 mm x 57 mm. La velocità nominale di rotazione del motore varia da 3000 a 5100 giri/min. Misura 57,2 mm di larghezza x 92,2 mm di altezza x 163,8 mm di profondità con encoder monogiro. Pesa 1.7 kg. Questa unità integrata è progettata per processi dinamici. Questa unità integrata Lexium è certificata cURus, TÜV e con marchio CE. Questo prodotto è compatibile con accessori quali set di cavi per segnali STO e interfacce bus di comunicazione, piastre di tenuta IP54, piastre con ingressi cavi. Le posizioni di montaggio sono albero di comando orizzontale, albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto/estremità dell'albero rivolta verso l'alto (definite e approvate secondo EN 60034-7). Le unità Lexium ILA, ILE e ILS sono servomotori con unità integrate per il controllo del movimento. Le unità Lexium ILA, ILE e ILS sono unità integrate per soluzioni di movimento decentralizzate con motore DC passo-passo, servo o brushless.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie