Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2K572PB1A0 LEXIUM ILA SERVOMOT 24-48V ETH-IP ENC - ILA2K572PB1A0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 7 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

634 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485204550

Artikelnummer

SNRILA2K572PB1A0

Herstellernummer

ILA2K572PB1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.78 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

L'azionamento motion integrato con servomotore sincrono AC a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione EtherNet/IP integrata e di un albero non filettato senza freno d'arresto. È dotato di un encoder monogiro (16.384 punti/giro). Il servomotore sincrono AC con una tensione di alimentazione nominale di 24 V, 48 V CC, un consumo di corrente di picco di 8500 mA e una velocità nominale di 3400 rpm a 48 V. Le dimensioni dell'albero sono 9mm (diametro) x 20mm (lunghezza). È dotato di un connettore per la scheda del circuito stampato per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). Le sue dimensioni sono 163,8 mm (lunghezza) x 57 mm (larghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 1,6 mm (profondità) x 50 mm (diametro) con foro di montaggio di 66,6 mm. Pesa 1.7 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CE, TUV, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, IEC 61800-3, Ed 2 e EN 50347. Supporta il montaggio a flangia da 57 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie