Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F571TC1F0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO - ILA1F571TC1F0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 7.5 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

546 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119225489

Artikelnummer

SNRILA1F571TC1F0

Herstellernummer

ILA1F571TC1F0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

7.5 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.26 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Drive integrato con servomotore sincrono AC senza riduttore, con freno d'arresto. Il feedback è fornito da un encoder monogiro. La sua velocità nominale è 5100 giri/min a 24 VCC, 7500 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 0,26 Nm. Incorpora 4 segnali che possono essere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da componenti elettronici di controllo con un'interfaccia di comunicazione per il bus CANopen DS301 e un servomotore sincrono AC. Le sue velocità di trasmissione sono50, 100, 125, 250, 500, 800 e 1000 kbaud. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore industriale. Le dimensioni della flangia del motore sono 57 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 5,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 66,6 mm. Pesa 1.4 kg. Integra un'interfaccia CANopen DS301. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità molto compatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie