Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSURDP CAVO REMOTAZIONE 3M PER SCU/STU - HMIZSURDP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSURDP CAVO REMOTAZIONE 3M PER SCU/STU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3595864175614

Artikelnummer

SNRHMIZSURDP

Herstellernummer

HMIZSURDP

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Questo cavo di collegamento del modulo del controller remoto consente il montaggio separato del modulo del controller e del modulo dello schermo sulla guida DIN (ad esempio, all'interno di un cabinet). La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Il design integrato di Harmony SCU ottimizza le funzionalità semplificando l'installazione. Harmony SCU (ex Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure Machine Expert e fornisce funzionalità adeguate per il controllo di macchine di piccole dimensioni.