Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHJL36060C INTERRUTTORE SQD - HJL36060C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901636632

Artikelnummer

SNRHJL36060C

Herstellernummer

HJL36060C

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1450...1450 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gli interruttori magnetotermici PowerPact H-, J- e L-Frame sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici H-Frame e J-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Il PowerPact di nuova generazione con interruttori Micrologic definisce lo standard con accesso diretto alla gestione dell'energia. La misurazione integrata migliora le loro funzioni di protezione. Per la prima volta, gli utenti di Schneider Electric™ possono monitorare l'energia da 15 a 3000 A, offrendo nuove prestazioni in un dispositivo straordinariamente compatto. Questo interruttore magnetotermico PowerPact H ha una corrente nominale di 60A ed è un interruttore 3P. Questo interruttore ha una capacità di interruzione di 25 kA a 600VAC e una tecnologia di sgancio magnetotermico. Questo interruttore è conforme alle norme UL, CE, IEC e CSA. La corrente termica per questo interruttore ha una corrente di sgancio magneticodi 1450 A. Le dimensioni per questo interruttore sono 6,4 pollici (A), 4,12 pollici (L), 4,36 pollici (P) e ha una temperatura ambiente di 40 °C. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi.