Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHDL36040 40 A CIRCUIT BREAKER - HDL36040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHDL36040 40 A CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901577928

Artikelnummer

SNRHDL36040

Herstellernummer

HDL36040

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

850...850 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gli interruttori automatici PowerPact™ con telaio H sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori automatici a telaio H sono disponibili con sganciatori elettronici o magnetotermici Micrologic™. I valori nominali di amperaggio degli elementi di sgancio termico sono calibrati alla temperatura ambiente dell'aria libera di 40°C. In base al National Electric Code® (NEC®) e al Canadian Electrical Code, gli interruttori automatici standard possono essere applicati continuamente solo fino all'80% dei loro limiti d'impiego. Questo interruttore magnetotermico PowerPact H presenta 3 poli e ha una corrente nominale di 40 A. Con una capacità di interruzione della tensione di funzionamento di 14 kA a 600 VCA e una corrente nominale continua dell'80%. Questo interruttore magnetotermico presenta uno sganciatore magnetotermico. Questo è un interruttore montato sull'unità. Questo interruttore è conforme agli standard UL, CE, CSA e IEC. Le dimensioni di questo interruttore automatico sono 6,4 pollici (A), 4,12 pollici (L), 4,36 pollici (P) e ha una temperatura ambiente di 40°C. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi. L'interruttore magnetotermico PowerPact H-Frame, HDL36040, è progettato per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici PowerPact H-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Questo interruttore è certificato secondo gli standard UL, IEC, CE, CSA. Dimensioni: 163 mm (A) x 105 mm (L) x 111 mm (P).