Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHDL36030 INTERRUTTORE SCATOLATO 600V 30A - HDL36030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHDL36030 INTERRUTTORE SCATOLATO 600V 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901706632

Artikelnummer

SNRHDL36030

Herstellernummer

HDL36030

Hersteller

SNR

Gli interruttori magnetotermici PowerPact H-, J- e L-Frame sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici H-Frame e J-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Il PowerPact di nuova generazione con interruttori Micrologic definisce lo standard con accesso diretto alla gestione dell'energia. La misurazione integrata migliora le loro funzioni di protezione. Per la prima volta, gli utenti di Schneider Electric™ possono monitorare l'energia da 15 a 3000 A, offrendo nuove prestazioni in un dispositivo straordinariamente compatto. Questo interruttore magnetotermico PowerPact H ha una corrente nominale di 30A ed è un interruttore 3P. Questo interruttore ha una capacità di interruzione di 14 kA a 600VAC e una tecnologia di sgancio magnetotermico. Questo interruttore è conforme alle norme UL, CE, IEC e CSA. La corrente termica per questo interruttore ha una corrente di sgancio magneticodi 750 A. Le dimensioni per questo interruttore sono 6,4 pollici (A), 2,74 pollici (L), 4,36 pollici (P) e ha una temperatura ambiente di 40 °C. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi.