Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU415 BOB. MIN V 415-440V 50HZ / 480V 60HZ - GVAU415

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU415 BOB. MIN V 415-440V 50HZ / 480V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110346046

Artikelnummer

SNRGVAU415

Herstellernummer

GVAU415

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 415-440V AC 50 Hz / 480V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV 3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie