Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAS415 BOB. LANCIO I 415-440V 50HZ / 480V 60HZ - GVAS415

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAS415 BOB. LANCIO I 415-440V 50HZ / 480V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110344127

Artikelnummer

SNRGVAS415

Herstellernummer

GVAS415

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 415-440V AC 50 Hz / 480V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie