Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P500H INTMAGTERGV6 MANROT 250-500A 70KA - GV6P500H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P500H INTMAGTERGV6 MANROT 250-500A 70KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...500 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 500...500 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

643 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489915476

Artikelnummer

SNRGV6P500H

Herstellernummer

GV6P500H

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

500...500 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

400 kW

Verlustleistung:

119.1 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

70 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

255 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

179 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 500 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 200-250 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 70 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 250-500A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 13 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie