SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P500F INTMAGTERGV6 MANROT 250-500A 36KA - GV6P500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 500...500 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
643 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489915469
Artikelnummer
SNRGV6P500F
Herstellernummer
GV6P500F
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
400 kW
Verlustleistung:
119.1 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
255 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
179 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


