Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P320H INTMAGTERGV6 MANROT 160-320A 70KA - GV6P320H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P320H INTMAGTERGV6 MANROT 160-320A 70KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...320 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 320...320 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

352 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489915452

Artikelnummer

SNRGV6P320H

Herstellernummer

GV6P320H

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...320 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...320 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Verlustleistung:

57.6 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

70 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

255 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

179 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 320 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 132-160 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 70 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 160-320A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 15 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie