Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P220H INTMAGTERGV5 MANROT 100-220A 70KA - GV5P220H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P220H INTMAGTERGV5 MANROT 100-220A 70KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...220 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 220...220 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

304 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489915438

Artikelnummer

SNRGV5P220H

Herstellernummer

GV5P220H

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...220 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

220...220 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

220 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Verlustleistung:

52.8 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

70 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

161 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

155 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 220 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 90-110 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 70 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 100-220A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 15 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie