SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P220F INTMAGTERGV5 MANROT 100-220A 36KA - GV5P220F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...220 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 220...220 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
304 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489915421
Artikelnummer
SNRGV5P220F
Herstellernummer
GV5P220F
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...220 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
220...220 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
220 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Verlustleistung:
52.8 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
161 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
155 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


