SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE115B INTMAGTERGV4 LEVA 115A 25KA ELINK - GV4PE115B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 65...115 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1955...1955 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481310101
Artikelnummer
SNRGV4PE115B
Herstellernummer
GV4PE115B
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
65...115 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1955...1955 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Verlustleistung:
13.8 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
155 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
116 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


