Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE02N INTMAGTERGV4 LEVA 2A 50KA ELINK - GV4PE02N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE02N INTMAGTERGV4 LEVA 2A 50KA ELINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.8...2 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 34...34 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481310231

Artikelnummer

SNRGV4PE02N

Herstellernummer

GV4PE02N

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.8...2 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

34...34 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Verlustleistung:

13.8 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

155 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

116 mm

Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 2A/690V, per la protezione dei motori a 3 fasi 0,25-0,75 kW a 400V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 0,8-2A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie