Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4P50B INTMAGTERGV4 MANROT 50A 25KA ELINK - GV4P50B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4P50B INTMAGTERGV4 MANROT 50A 25KA ELINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...50 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 850...850 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481310125

Artikelnummer

SNRGV4P50B

Herstellernummer

GV4P50B

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20...50 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

850...850 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Verlustleistung:

13.8 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

25 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

155 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

165 mm

Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 50 A /690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 11-22 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 20-50A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20,protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie