Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4AE11 CONTATTO AUX OF O SD PER GV4 - GV4AE11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4AE11 CONTATTO AUX OF O SD PER GV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606485444246

Artikelnummer

SNRGV4AE11

Herstellernummer

GV4AE11

Hersteller

SNR

GV4AE11 è un blocco di contatto ausiliario per gli interruttori automatici TeSysGV4 di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV4, include 1 contatti in scambioNO/NC per funzionamento CA e CC, rileva funzioni di sgancio OF o SD ed è installato all'interno dell'interruttore automatico. Include 1 contatto in scambio NO/NC per funzionamento AC fino a 690 V e funzionamento DC fino a 250 V e rileva la posizione dei poli OF o l'indicazione di sgancio SD a seconda di dove alloggiato internamente. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).