Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P73 INTMAGTERGV3 MANROT 62-73A ELINK - GV3P73

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P73 INTMAGTERGV3 MANROT 62-73A ELINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 62...73 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1120...1120 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481304513

Artikelnummer

SNRGV3P73

Herstellernummer

GV3P73

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

62...73 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1120...1120 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

230...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

73 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

136 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

132 mm

Verlustleistung:

8 W

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 73 A/690 V, per applicazioni 3 a fasi da 37 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 62-73 A, scatto magnetico a 15 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manopola rotativa garantito per 20000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie