SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME01A INTMAGTERGV2 PULS 0,1-0,16A SNAP IN - GV2ME01A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1.5...1.5 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487541783
Artikelnummer
SNRGV2ME01A
Herstellernummer
GV2ME01A
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1...0.16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1.5...1.5 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.018 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.037 kW
Verlustleistung:
2.5 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
101 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78.5 mm


