Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2AP03 KIT IP54 PER GV2LE MANOVRA NERA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2AP03 KIT IP54 PER GV2LE MANOVRA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110573923

Artikelnummer

SNRGV2AP03

Herstellernummer

GV2AP03

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2LE, GV2RT montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore principale, fornisce una manopola nera sulla piastra frontale grigia con indicazione delle 2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP54 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 141-290 mm). Lucchettabile in posizione OFF o ON con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Il blocco in posizione ON non impedisce all'interruttore di scattare (per il reset dei guasti è necessario il blocco).