SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV1L3 BLOCCO LIMITATORE SUPERIORE GV2ME/GV2P - GV1L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Montageart - Direktanbau
Max. Scheinleistung - 35000 VA
Kurzschlussstrombegrenzer - ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 100 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110209952
Artikelnummer
SNRGV1L3
Herstellernummer
GV1L3
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Montageart:
Direktanbau
Max. Scheinleistung:
35000 VA
Kurzschlussstrombegrenzer:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


