Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG3 INT SEZ FUS 3X 400A 2 - GS2QQG3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG3 INT SEZ FUS 3X 400A 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

744 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119410960

Artikelnummer

SNRGS2QQG3

Herstellernummer

GS2QQG3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

220 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 400 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 2 fino a 400 A, per applicazioni motore fino a 220 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia esterna di montaggio sul lato sinistro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP43 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 50 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamentidi fusibili a lama dimensione 2 di tipo aM e gG senza percussori DF2JA DF2JN e con percussori DF4JA DF4JN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie