Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2MMB3 INT SEZ FUS 3X 200A B1-B2 - GS2MMB3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2MMB3 INT SEZ FUS 3X 200A B1-B2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 100 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389119411196

Artikelnummer

SNRGS2MMB3

Herstellernummer

GS2MMB3

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

100 kW

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Position des Betätigungselements:

sonstige

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 200 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni B1-B2 fino a 200 A, per applicazioni motore fino a 100 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP43 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) può completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).